Motion
5165
Tool Pouch - Pouch, 10 in Length, 10 in Height, 2 in Belt Width, Leather Material, Black Color
Artículo MI #02851337
No. Fabricante 5165
Precio80.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tool Pouch - Pouch, 10 in Length, 10 in Height, 2 in Belt Width, Leather Material, Black Color
Artículo MI #02851337
No. Fabricante 5165
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
Precio80.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Altura o ancho general
    10 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Cuatro bolsillos grandes utilitarios, dos bolsillos para alicates, cuatro presillas para destornillador y cierre a presión para cuchillo • Remachado y cosido • Se adapta a anchos de cinturón de hasta 2 pulg. • Cierre a presión para cuchillo
  • Para usar con
    Correas: 2" de ancho
  • Incluye
    (1) broche a presión de la cuchilla, (2) bolsillos para alicates, (4) bolsillos grandes, (4) lazos para destornillador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    092644550522
  • Material
    Piel
  • Número de bolsillos exteriores
    10
  • Tipo de almacenamiento
    Bolsa
  • Correa
    Sin correa de transporte
  • UPC_NO
    092644550522
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
5165 BOLSA,HERRAMIENTA,10 BOLSILLOS 5LL49
  • Cuatro bolsillos grandes, dos bolsillos para alicates, cuatro presillas para destornillador y cierre a presión para cuchillo
  • Remachado y cosido
  • Se adapta a anchos de correa de hasta 2 pulg.
  • Cierre a presión de la cuchilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo