Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior31.2 mm
- Ancho del anillo exterior45 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Longitud total45 mm
- Ancho general44.380 / 45.000 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención31.200 / 31.590 mm
- Eje Diámetro20 mm
Detalles
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica1000 N
- Capacidad de carga1000 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Características de resistenciaResistente al desgaste
- SerieMultiTrac
- Capacidad de carga estática2360 N
- UPC_NO662486236351
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores