Motion
12-E 345
RUEDA DE ESMERILADO DE BANCO 6 X 1 X 1 46GR
Artículo MI #02851461
No. Fabricante 12-E 345
Precio61.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE ESMERILADO DE BANCO 6 X 1 X 1 46GR
Artículo MI #02851461
No. Fabricante 12-E 345
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
Precio61.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    2.38 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Color
    Gris/negro
  • Grado
    46 Medio
  • Número de grano
    46
  • Incluye
    Casquillo de 5/8"
  • Número de Upc del fabricante
    662980091777
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12E345 RUEDA
  • Excelente vida útil de la rueda; rendimiento excepcional; rueda versátil; para uso en: metal duro, acero; rectificado general en amoladoras de banco y pedestal; duraderas y fiables, nuestras ruedas de rectificado de banco son perfectas para trabajos de rectificado de uso general en amoladoras de banco y pedestal. Todas las ruedas se suministran con casquillos reductores anidados para ajustarse a ejes 1”, 3/4”, 5/8” y 1/2” .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"