Motion
JH415610

JTEKT KOYO
JH415610

Copela cónica de rodamiento de rodillo - 145 mm OD, 51 mm Ancho, Estándar P0 Precisión
Artículo MI #02851582
No. Fabricante JH415610
Precio115.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
JH415610

Copela cónica de rodamiento de rodillo - 145 mm OD, 51 mm Ancho, Estándar P0 Precisión
Artículo MI #02851582
No. Fabricante JH415610
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
Su precio$115.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    51 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Clasificación de precisión
    Estándar P0

Detalles

  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    605790130427

Descripción general

Descripción del fabricante
JH415610 CUP
  • Vida útil de la fatiga mejorada
  • Reducción de la vibración acústica
  • Carreras superacabadas
  • Consiste en un anillo interior (cono), un anillo exterior (copa), una jaula y rodillos que están perfilados para distribuir la carga uniformemente
  • Altas capacidades de carga radial y axial (pulsación) a velocidades bajas a intermedias
  • Con cojinetes de una hilera, la capacidad de carga de empuje es de aproximadamente el 60% de la capacidad radial
  • Producido en EE. UU. y Japón según el estándar de calidad automotriz TS16949
  • Fabricante: Koyo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good