Motion
LD-40X30-TUFR

DODGE
LD-40X30-TUFR

Marco para recogida de bloque de almohada - LD, Tipo de montaje de sillín de dos piezas, 30.0000 in de recorrido, 44-1/2 in de centro de perno, 46.2500 in de longitud
Artículo MI #02851596
No. Fabricante LD-40X30-TUFR
Precio1,244.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LD-40X30-TUFR

Marco para recogida de bloque de almohada - LD, Tipo de montaje de sillín de dos piezas, 30.0000 in de recorrido, 44-1/2 in de centro de perno, 46.2500 in de longitud
Artículo MI #02851596
No. Fabricante LD-40X30-TUFR
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
Precio1,244.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    44.5000 pulg.
  • Altura total
    3.1875 pulg.
  • En general Longitud  
    46.2500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Viaje  
    30.0000 pulg.
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín de dos piezas
  • Número de catálogo del fabricante
    038921
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    LD
  • Estilo
    Servicio ligero
  • UPC_NO
    782475839643

Descripción general

Descripción del fabricante
LD40-30 038921