Motion
D40B45
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 45 dientes
Artículo MI #02851675
No. Fabricante D40B45
Precio226.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 45 dientes
Artículo MI #02851675
No. Fabricante D40B45
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
Precio226.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    6.8510 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.4500 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.1680 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2750 pulg.
  • Peso
    12.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039364753
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039364753

Descripción general

Descripción del fabricante
D40B45 SB 15/16 HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno