Motion
ZBR9307 3 7/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
ZBR9307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02851705
No. Fabricante ZBR9307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio9,120.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR9307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02851705
No. Fabricante ZBR9307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio9,120.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.8750 pulg.
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210019259
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    9000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210019259

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR9307 FLG CARTRDG BLK W/ADP BRG
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good