Motion
100106

OILSAFE
100106

Tapa de almacenamiento del tambor
Artículo MI #02851715
No. Fabricante 100106
Price$50.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OILSAFE
100106

Tapa de almacenamiento del tambor
Artículo MI #02851715
No. Fabricante 100106
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
Su precio$50.59/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    105 mm
  • Longitud
    147 mm
  • Peso
    0.65 lb

Details

  • Material del cuerpo
    Plástico de ingeniería
  • Color
    Naranja
  • Características y beneficios
    • Ideal para aplicaciones de almacenamiento y transporte de fluidos in situ • Alternativa más segura y cómoda para manipular tambores más grandes y voluminosos • Hecho con materiales resistentes al calor de grado industrial • Construcción ultrarresistente que no se deforma, no se filtra ni se rompe • El diseño avanzado de la rosca de sellado garantiza un ajuste seguro en tambores originales OilSafe® • Se adapta a cualquier tambor OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón • Naranja
  • Material
    Plástico de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
100106 TAPA DE ALMACENAMIENTO NARANJA
  • Ideal para aplicaciones de almacenamiento y transporte de fluidos in situ
  • Una alternativa más segura y cómoda a la manipulación de tambores más grandes y voluminosos
  • Fabricado con materiales resistentes al calor de grado industrial
  • Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra ni se rompe
  • El diseño avanzado de la rosca de sellado garantiza un ajuste seguro en los bidones originales OilSafe ®
  • Se adapta a cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l
  • Naranja

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good