Motion
100102

OILSAFE
100102

Tapa de almacenamiento del tambor
Artículo MI #02851717
No. Fabricante 100102
Precio54.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OILSAFE
100102

Tapa de almacenamiento del tambor
Artículo MI #02851717
No. Fabricante 100102
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
Precio54.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    105 mm
  • Longitud
    147 mm
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico de ingeniería
  • Color
    Azul
  • Características y beneficios
    • Ideal para aplicaciones de almacenamiento y transporte de fluidos en el sitio • Alternativa más segura y conveniente para manejar tambores más grandes y voluminosos • Hecho con materiales resistentes al calor de grado industrial • Construcción ultrarresistente que no se deforma, no se filtra ni se rompe • El diseño avanzado de la rosca de sellado garantiza un ajuste seguro en tambores originales OilSafe® • Se adapta a cualquier tambor OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón • Azul
  • Material
    Plástico de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
100102 TAPA DE ALMACENAMIENTO AZUL
  • Ideal para aplicaciones de almacenamiento y transporte de fluidos in situ
  • Una alternativa más segura y cómoda a la manipulación de tambores más grandes y voluminosos
  • Fabricado con materiales resistentes al calor de grado industrial
  • Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra ni se rompe
  • El diseño avanzado de la rosca de sellado garantiza un ajuste seguro en los bidones originales OilSafe ®
  • Se adapta a cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l
  • Azul

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno