Especificaciones
Dimensiones
- Altura2
- Longitud de la manguera18 pulg.
- Longitud18.5
- Presión de funcionamiento3000 psi
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
- Peso1.90 libras, 1.9
- Ancho3
Detalles
- Comp. pistola grasaPistolas de grasa manuales
- Incluye conjunto de acopladorNo incluye conjunto de acoplador
- Tipo de productoMangueras de pistola de grasa y mangueras flexibles
- Tipo de roscaNPT
- TipoManguera de pistola de grasa