Motion
10186
Rosca manual - Serie 102 , Material de acero de alta velocidad, #8 – 32 Tamaño de rosca, UNC, Dirección derecha
Artículo MI #02852337
No. Fabricante 10186
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rosca manual - Serie 102 , Material de acero de alta velocidad, #8 – 32 Tamaño de rosca, UNC, Dirección derecha
Artículo MI #02852337
No. Fabricante 10186
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.168 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    102
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
10186-00-B 8-32 H3 4F B MACH SCR
  • Estos machos de roscar de uso general se pueden utilizar a mano o bajo alimentación, en agujeros pasantes o ciegos y son adecuados para roscar la mayoría de los materiales
  • Los chips se retienen en las ranuras durante el uso
  • Los machos de roscar de tres canales tienen la mayor capacidad de retención de virutas y deben utilizarse, en el rango de tamaños donde esté disponible, para orificios de roscado de más de 1-1/2 diámetros
  • Hay una variedad de tratamientos de superficie disponibles para mejorar el rendimiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good