Motion
SCE3410
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2-1/8 pulg., diámetro exterior de 2.5000 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #02852350
No. Fabricante SCE3410
Precio36.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2-1/8 pulg., diámetro exterior de 2.5000 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #02852350
No. Fabricante SCE3410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa SCE3410 cuenta con un diámetro de orificio de 2-1/8 pulg., tipo de cierre abierto con extremos abiertos con diseño de copa dibujada, diámetro exterior de 2.5000 pulg., ancho total de 0.6250 pulg. y peso de 0.19 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial pesada y equipos de construcción.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    SCE
  • Estándares cumplidos
    ABMA 18.2 - 1982
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4012802473476

Descripción general

Descripción del fabricante
SCE3410UH
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good