Motion
6316 TBR12P4

RHP BEARINGS (NSK)
6316 TBR12P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 39 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02852408
No. Fabricante 6316 TBR12P4
Precio3,379.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RHP BEARINGS (NSK)
6316 TBR12P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 39 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02852408
No. Fabricante 6316 TBR12P4
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
Su precio$3,379.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    39 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Peso
    8.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El 6316 TBR12P4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 80 mm, orificio recto, diseño abierto, 170 mm de diámetro exterior y 39 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    6316 TBR12P4
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023060924

Descripción general

Descripción del fabricante
6316TBR12P4 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"