Motion
80-2 ESLABÓN CLIP DE RESORTE

TSUBAKI (UST)
80-2 CONN LINK SPRING CLIP

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. de paso, clip de resorte
Artículo MI #02852481
No. Fabricante 80-2 CONN LINK SPRING CLIP
Precio22.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80-2 CONN LINK SPRING CLIP

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. de paso, clip de resorte
Artículo MI #02852481
No. Fabricante 80-2 CONN LINK SPRING CLIP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.552 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.630 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.630 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    35280 lb
  • Paso transversal
    1.15 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    120/10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039172617

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2 ESLABÓN TIPO SC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"