Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Cerrado Ancho8 mm
- Abierta(s) Ancho11 mm
- Longitud total36.5 mm
- Ancho general44 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesLa garra de 3 dedos Serie MHR3 cuenta con centrado de alta precisión y alta repetibilidad. Un actuador giratorio de doble acción y rodamientos de bolas de precisión permiten una acción suave sin vibraciones. El montaje se puede realizar desde 3 direcciones: lado axial, lado lateral o lado vertical. La serie MHR3 es aplicable a la clase de sala limpia 10.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoEstándar de 3 dedos (accionador giratorio)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi6.5 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi7 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Rango de presión de funcionamiento29 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 32 °F a 140 °F
- Opciones incluidasInterruptor automático
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
- Doble acción, accionamiento giratorio
- Tamaños de orificio: 10, 15 mm
- Alta repetibilidad: ±0.01 mm
- Montaje: lados axial, lateral y vertical
- Capacidad de interruptor automático