Motion
6206-18DDUCESA**

NSK CORP, BEARING DIV
6206-18DDUCESA**

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho
Artículo MI #02852734
No. Fabricante 6206-18DDUCESA**
Precio74.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6206-18DDUCESA**

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho
Artículo MI #02852734
No. Fabricante 6206-18DDUCESA**

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio74.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    16 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6206-18DDUCESA** es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda reforzado con un orificio de 28.60 mm y un diámetro exterior de 62 mm, diseñado para aplicaciones de trabajo extremo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206-18DDUCESA**
  • Número de Upc del fabricante
    029176672507
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176672507

Descripción general

Descripción del fabricante
6206-18DDU COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno