Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor256T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C25.27 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso355 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesPlantas químicas, procesamiento de alimentos, fundiciones, minas, fábricas de papel, refinerías, entornos de uso intensivo
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1768 rpm
- Descripción Palabra clave20 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con la construcción EISA2025 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Cumple con IEEE45 USCG Marine Duty,Cumple con la especificación de uso automotriz Ford EM1 Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Protección IP55 Par constante para servicio de inversor Respiradero de bronce sinterizado con drenaje y respiradero de latón Tapones de cojinetes, Precisión equilibrada a 0,08”/seg Factor de servicio en onda sinusoidal 1.15 , Factor de servicio 1.0 en potencia IGBT Acabado epoxi interno y externo
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa48.5/24.2 A
- Corriente de carga completa48.20 / 24.10 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW14.90 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856190253
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6209
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeSelectivo en el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Diagrama de cableado