Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento25
- Diámetro exterior del cubo0.7300 pulg.
- Longitud a través del orificio0.3800 pulg.
- Desalineación angular máxima4.5 °
- Máx. desalineación paralela0.011 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.3130 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.1250 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.05 CV
- Material de la brida del cuboAcero
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de acoplamiento de resorteEje a eje de una pieza
- Material del resorteAcero
- UPC_NO685144260956