Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande4.25 pulg.
- Longitud del cilindro2 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4 pulg.
- Agujero Diámetro42 mm
- Tamaño del casquillo3020
- Tamaño del chavetero12 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero2
- Diámetro exterior máx. del cubo5-5/8 pulg., 6-1/4 pulg., 7 pulg.
- Exterior Diámetro4-1/4 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Orificio terminado abastecido1.6535 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.625
- Peso6.41 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- MaterialACERO
- Número de orificios de pernos2
- Folleto del producto
- Par de apriete del tornillo800 pulg.
- UPC_NO697950211145
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Descripción general
- Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
- Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
- Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación