Motion
VHECP3663T

Baldor-Reliance
VHECP3663T

Motor de base P vertical - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 184HP bastidores, Caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3490 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #02853344
No. Fabricante VHECP3663T
Precio5,429.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
VHECP3663T

Motor de base P vertical - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 184HP bastidores, Caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3490 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #02853344
No. Fabricante VHECP3663T
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
Precio5,429.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184HP
  • Longitud total de la dimensión C
    22.18 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    128 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de uso intensivo con acabado epoxi resistente a la corrosión, construcción de hierro fundido, diseñada para montaje vertical. Caja de conductos giratoria, placas de identificación de acero inoxidable, sellos de eje. Bobinados energéticamente eficientes. Dos orejetas de elevación para una elevación equilibrada. Los motores VHECP tienen eficiencia NEMA Premium® y están preparados para inversores. 1.15 Factor de servicio.
  • Amperios a tensión
    5.7 A @ 460 V; 12.5 A @ 208 V; 11.4 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Para aplicaciones de bomba en línea de empuje medio y alto normal. Plantas de tratamiento de aguas residuales, industrias petroquímicas, fábricas de pulpa y papel y aplicaciones de irrigación agrícola.
  • RPM base
    3490 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.20 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor vertical de base en P
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568397169
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP,3500RPM,VHECP3663T,3PH,60HZ,184HP

También puede gustarle