Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213TC
- Longitud total de la dimensión C19.81 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso132 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad. Sello laberíntico giratorio sin contacto en la extensión del eje de salida. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Juntas de neopreno. Placas terminales de fundición procesadas especiales. Bastidor, base, eje y hardware de motor de acero inoxidable serie 300 . Sin pintura exterior.
- Amperios a tensión9.5 A @ 460 V; 19.0 A @ 230 V
- AplicacionesProcesamiento de alimentos, envasado y aplicaciones al aire libre.
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa9.50 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (sin pintura)
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568503409
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento resistente a la humedad
- Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad
- Sello laberíntico giratorio sin contacto en la extensión del eje de salida
- Juntas de neopreno
- Placas terminales de fundición procesadas especiales
- Bastidor, base, eje y tornillería del motor de acero inoxidable serie 300
- Aplicaciones: procesamiento de alimentos, envasado y otras aplicaciones al aire libre, entornos severos donde los motores se lavan regularmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación