Motion
85770-6
Inyector de colector centro-mático
Artículo MI #02854213
No. Fabricante 85770-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inyector de colector centro-mático
Artículo MI #02854213
No. Fabricante 85770-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de salida del inyector
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca de entrada del colector
    3/8 pulg.
  • Profundidad general
    1-3/8 pulg.
  • Altura total
    8-3/4 pulg.
  • Ancho general
    8 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Sistemas de lubricación de una sola línea
  • Incluye
    Tapa protectora
  • Tipo de rosca de entrada del colector
    NPTF (hembra)
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Salida máxima
    0.08 pulg.3
  • Presión mínima de funcionamiento
    1850 psi
  • Salida mínima
    0.015 pulg.3
  • Número de salidas
    6
  • Tipo de producto
    Inyectores de grasa
  • Serie
    SL-V

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DEL COLECTOR DEL INYECTOR 85770-6 SL-V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo