Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ranura Espaciado100.8 mm
- Peso6.95 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteYTU 45 SGT
- Número de Upc del fabricante087796266490
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- SerieYTU
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO087796266490