Motion
GG.ME06-N
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #02854340
No. Fabricante GG.ME06-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #02854340
No. Fabricante GG.ME06-N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    2.8125 pulg., 2.8750 pulg., 2.9375 pulg., 3.0000 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    8.6563 pulg.
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    GRAE30-NPP-B
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    PME
  • UPC_NO
    4012802811315

Descripción general

Descripción del fabricante
GG.ME06-N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo