Motion
SYNXTREME FG-2 CTG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2 CTG

Grasa multiusos Synxtreme Serie FG - Presión extrema, sintética, composición de grasa espesada al complejo con sulfato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -45 a +450 °F
Artículo MI #02854412
No. Fabricante SYNXTREME FG-2 CTG
Precio41.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2 CTG

Grasa multiusos Synxtreme Serie FG - Presión extrema, sintética, composición de grasa espesada al complejo con sulfato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -45 a +450 °F
Artículo MI #02854412
No. Fabricante SYNXTREME FG-2 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones multiusos de calidad alimentaria
  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    316°C/600 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215330508
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    SYNXTREME FG-2
  • Rango de temperatura
    -45 a +450 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215330508
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 0.5 %

Descripción general

Descripción del fabricante
SYNXTREME FG-2 16 OZ CARRO L0305-098
  • NSF H1 registrado
  • 100 % sintético
  • El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos