Motion
02-163629
PTS3-10-6T-160 VÁLVULA DE CARTUCHO PILOTO
Artículo MI #02854413
No. Fabricante 02-163629
Precio139.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PTS3-10-6T-160 VÁLVULA DE CARTUCHO PILOTO
Artículo MI #02854413
No. Fabricante 02-163629
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
Precio139.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.00 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    6

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    164 cc/min máximo a 210 bar
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Presión piloto
    11 bar
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Posición 3-Way 2-Position

Descripción general

Descripción del fabricante
PTS3-10-6T-160 VÁLVULA DE CARTUCHO PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo