Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la varilla1
- Accidente cerebrovascular3
Detalles
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- Presión máxima de funcionamiento+145
- Presión mínima de funcionamiento8
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+215
- SerieNCG
- Estándares cumplidosClase JIS 2