Motion
22219EXQW33KC3BNLW

NACHI AMERICA INC
22219EXQW33KC3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #02854446
No. Fabricante 22219EXQW33KC3BNLW
Precio743.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
22219EXQW33KC3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #02854446
No. Fabricante 22219EXQW33KC3BNLW
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
Precio743.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Peso
    10.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    22200 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893495997
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4991893495997

Descripción general

Descripción del fabricante
22219 EXW33K C3 BRG RODILLO ESFÉRICO

También puede gustarle