Motion
MVGQL40-50-Y69B

SMC CORP OF AMERICA
MVGQL40-50-Y69B

Cilindro guía montado en válvula - Varilla simple, calibre de 40 mm, longitud de carrera de 50 mm
Artículo MI #02854620
No. Fabricante MVGQL40-50-Y69B
Precio540.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MVGQL40-50-Y69B

Cilindro guía montado en válvula - Varilla simple, calibre de 40 mm, longitud de carrera de 50 mm
Artículo MI #02854620
No. Fabricante MVGQL40-50-Y69B
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
Precio540.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    150 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Ancho general
    119 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro guiado
    Cilindro guía montado en válvula
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.15 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MVGQ
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MVGQL40-50-Y69B CILOS

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno