Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6 mm
- Longitud total del acoplamiento0.8100 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoL035
- Diámetro del extremo del cubo0.63 pulg.
- Longitud a través del orificio0.2700 pulg.
- Diámetro exterior0.6300 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.31000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Capacidad de par3.5 pulg.
- UPC_NO685144458728