Motion
MM40BS90DUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS90DUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 40 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 30 mm de ancho, 60° de contacto, abierto
Artículo MI #02854754
No. Fabricante MM40BS90DUH
Precio2,107.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS90DUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 40 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 30 mm de ancho, 60° de contacto, abierto
Artículo MI #02854754
No. Fabricante MM40BS90DUH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,107.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Contacto Ángulo  
    60 °
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    2.24 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM40BS90DUH
  • Número de Upc del fabricante
    087796233263
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796233263

Descripción general

Descripción del fabricante
MM40BS90DUH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno