Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ángulo de contacto60 °
- Radio de filete0.8 mm
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Exterior Diámetro75 mm
- En general Ancho15 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Peso2.28 lb
Detalles
- AplicaciónSoporte de tornillo de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónMM45BS75QUH
- Tipo dúplexCuádruple
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796244863
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
- Capacidad de carga dinámica radial14100 lbf
- Capacidad de carga estática radial22800 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosABMA