Motion
MM50BS100 QUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM50BS100 QUH

Cojinete de contacto angular dúplex - Cuádruple, calibre de 50 mm, 100 mm OD, 80 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #02854767
No. Fabricante MM50BS100 QUH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MM50BS100 QUH

Cojinete de contacto angular dúplex - Cuádruple, calibre de 50 mm, 100 mm OD, 80 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #02854767
No. Fabricante MM50BS100 QUH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    6.33 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM50BS100QUH
  • Tipo dúplex
    Cuádruple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796202580
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Serie
    MM5
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
MM50BS100QUH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo