Motion
MM60BS120DUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM60BS120DUH

Abierta(s)
Artículo MI #02854772
No. Fabricante MM60BS120DUH
Precio7,399.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MM60BS120DUH

Abierta(s)
Artículo MI #02854772
No. Fabricante MM60BS120DUH
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
Precio7,399.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM60BS120DUH
  • Número de Upc del fabricante
    087796233300
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796233300

Descripción general

Descripción del fabricante
MM60BS120DUH
  • CONJUNTO_TVAR: 2
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: jaula de nylon para montar a bolas
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 1.060 kg 2.34 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno