Especificaciones
Dimensiones
- Peso19.00 lb
Detalles
- Características y beneficios• Una batería totalmente cargada suministra hasta diez cartuchos de grasa • Desarrolla 10,000 psi • Carga de tres vías (cartucho de 14 oz, a granel y succión)• Caudal de 5 oz/min a 1,000 psi • El kit 585-B incluye caja y batería adicional
- Caudal5.6 oz/min
- IncluyeCargador de batería
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Tipo de productoPistolas de grasa
- TipoFuncionamiento con batería
- Voltaje110 V CA, 14.4 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
585-B1 14.4 VOLT PISTOLA DE GRASA INALÁMBRICA
- Una batería totalmente cargada suministra hasta diez cartuchos de grasa
- Desarrolla 10,000 psi
- Carga de tres vías (cartucho de 14 oz, a granel y aspiración)
- Caudal de 5 oz/min a 1,000 psi
- El kit 585-B incluye estuche y batería adicional