Motion
DS209TTR6P

NTN
DS209TTR6P

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.5300 in, diámetro exterior de 3.4921 in, ancho de 1.6870 in, sellado doble
Artículo MI #02854850
No. Fabricante DS209TTR6P
Precio135.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DS209TTR6P

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.5300 in, diámetro exterior de 3.4921 in, ancho de 1.6870 in, sellado doble
Artículo MI #02854850
No. Fabricante DS209TTR6P
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
Precio135.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5300 pulg.
  • Espacio libre
    C3
  • Radio de filete
    0.0433 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.4921 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    1.6870 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.138 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    DS209TTR6P
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.53 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 3.4921 pulgadas y ancho total de 1.6870 pulgadas dentro de los cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    DS209TTR6P
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359469929
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    Esférico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359469929

Descripción general

Descripción del fabricante
DS209TTR6P
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"