Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteW300
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo760 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío6 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío9 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso18.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=50/1|ESTILO=A|OD=1.250
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-74872
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798082554
- Potencia de entrada máxima0.530 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SerieW300
- EstiloA
- UPC_NO662798082554
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de aleación de hierro fundido
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Sellos industriales para servicio pesado
- Montaje en eje para montaje directo en ejes de transmisión