Motion
NCMW150-1000
NCM, cilindro de aire
Artículo MI #02854950
No. Fabricante NCMW150-1000
Precio107.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NCM, cilindro de aire
Artículo MI #02854950
No. Fabricante NCMW150-1000
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
Precio107.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Longitud total
    26.62 pulg.
  • Ancho general
    1.56 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    161.7 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    176.7 lbf
  • Tamaño de la varilla
    0,4375 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    7/16-20 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    10.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble varilla de acción doble de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de varilla de bronce es estándar en todos los tamaños de orificio. El NCM es capaz de conmutar automáticamente sin ningún cambio en la dimensión del cilindro. Los tamaños de orificio van de 3/4" a 2" y los recorridos estándar de 1/2" a 12".
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de nariz doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 psi a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMW150-1000 CILINDRO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"