Especificaciones
Dimensions
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Roller Diameter10
- Roller Width7 mm
- Stud Diameter3 mm
- Longitud de la rosca5 mm
- Tamaño de la roscaM3 x 0.5
- Peso0.01 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante4549557005985
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1500 N
- Capacidad de carga estática radial1020 N
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de roscaISO
- UPC_NO4549557005985
Descripción general
Descripción del fabricante
CF3BUU SEGUIDOR DE CAM IKO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature