Motion
HP7705-36IN

REXNORD INC
HP7705-36IN

Cadena serie HP7705-36 Rexnord MatTop® 7705
Artículo MI #02855452
No. Fabricante HP7705-36IN
Precio351.32 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7705-36IN

Cadena serie HP7705-36 Rexnord MatTop® 7705
Artículo MI #02855452
No. Fabricante HP7705-36IN
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
Precio351.32 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena Paso  
    1.0 pulg.
  • Alfombrilla Grosor  
    12.7 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Aplicación
    Bebidas
  • Material de la cadena
    HP
  • Número de cadena
    7705
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
HP7705-36 HP7705-36
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"