Motion
6203NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02855839
No. Fabricante 6203NR
Price$25.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02855839
No. Fabricante 6203NR
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
Su precio$25.70/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    17 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Outside Diameter  
    40 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Peso
    0.13 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    Holgura normal
  • Descripción larga
    El 6203NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 17 mm de diámetro con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 12 mm, diseño abierto para mayor flexibilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176034565
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176034565

Descripción general

Descripción del fabricante
6203 NR BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs