Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes10 :1
- Carga colgada300 lb
- Peso14.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa1.28 A
- Par de carga completa27 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/8 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de motorCepillado
- Placa de base de montajeP125-750-1000 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida180.0 rpm
- Serie750 CC
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa1
- Estándares cumplidosCSA, RoHS, UL
- UPC_NO845171004149
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 120 pulg-lb
- Se utiliza en aplicaciones de equipos industriales, dispensación de bebidas, equipos de envasado y transportadores
- Disponible en orientaciones de eje derecha e izquierda
- Fabricado en EE. UU.