Motion
CF2421
Ventilador industrial de contratistas, ventilador gris
Artículo MI #02856200
No. Fabricante CF2421
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador industrial de contratistas, ventilador gris
Artículo MI #02856200
No. Fabricante CF2421
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    16 in
  • Altura total
    31 in
  • Ancho general
    31 in
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Amperaje
    3.5
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/4 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    CF2421
  • Número de Upc del fabricante
    15449126853
  • Flujo de aire máximo
    3800 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Fase
    1
  • Velocidad
    1100 rpm
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DEL CONTRATISTA DE CF2421 24"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo