Motion
7934CTRDULP4
Cojinete de contacto angular - Orificio de 170 mm, 230 mm OD, Ancho de 28 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C0
Artículo MI #02856478
No. Fabricante 7934CTRDULP4
Precio19,052.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 170 mm, 230 mm OD, Ancho de 28 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C0
Artículo MI #02856478
No. Fabricante 7934CTRDULP4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19,052.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • Altura total
    56 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    12.52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7934CTRDULP4 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176625404
  • RPM Máx.
    8800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33300 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7900C
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176625404

Descripción general

Descripción del fabricante
7934CTRDULP4 BRG