Motion
SV13-10-O-0-00
Válvula solenoide atornillable - Piloto; Accionamiento solenoide, flujo máx. de 12 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #02856486
No. Fabricante SV13-10-O-0-00
Precio122.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide atornillable - Piloto; Accionamiento solenoide, flujo máx. de 12 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #02856486
No. Fabricante SV13-10-O-0-00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio122.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    89.5 mm
  • Ancho general
    38.9 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto;Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    02-175813
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de formas
    2
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
SV13-10-0-0-00 CARTUCHO
  • Piezas de trabajo endurecidas y rectificadas
  • Asiento solapado para baja fuga
  • IP69K compatibilidad de bobina resistente
  • Valoración continua
  • Diseño compacto con baja caída de presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo