Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Peso de la herramienta2.4 lb
Detalles
- Presión del aire90 psi
- Número de Upc del fabricante15451227081
Descripción general
- Para mantenimiento general con excelente durabilidad
- Engrasador en la palanca de marcha atrás
- Cuenta con un diseño patentado de cabezal antideslizante TriSpring que ofrece 50 ft-lb de par
- Compacto, pero lleno de potencia y velocidad
- Mango tipo paleta
- Engranajes endurecidos
- Fácil acceso en áreas restringidas
- Fácil agarre inverso para cambios direccionales sencillos
- 1/4” NPTF entrada de aire, 3/8” tamaño mínimo de manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación