Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud31 pulg.
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoNeopreno
- ColorNegro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosConector negro
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estilo de pulgarAla
- UPC_NO45143069507
Descripción general
- Neopreno de primera calidad con múltiples inmersións y forro de interlock cepillado 100 % algodón para mayor comodidad y absorción
- Diseño ergonómico que reduce la fatiga de las manos
- A prueba de líquidos
- Proporciona protección contra abrasiones, cortes, ácidos, cáusticos y otros productos químicos peligrosos
- Tratado con Actifresh® para ayudar a retrasar los olores y eliminar los gérmenes controlando la acumulación bacteriana
- Puntuación CE 3121
- Aplicaciones: industrias petroquímicas y de refino, fabricación de metales, enchapado, desengrasado, reparación de radiadores y manipulación de materiales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación