Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro14 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Par de apriete39.1 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaEmbrague del rodillo
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada FC-8 proporciona un diámetro de orificio de 8 mm, tipo de cierre abierto, construcción de copa dibujada con embrague de rodillo, diámetro exterior de 14 mm, ancho total de 12 mm y peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de accionamiento unidireccional.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.21000 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Material del resorte del embrague de rodilloAcero inoxidable
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieFC
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790211720
Descripción general
Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE RODILLO FC-8