Motion
77R24-NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5000 pulg. de D.I., 2.6250 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #02857691
No. Fabricante 77R24-NR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.5000 pulg. de D.I., 2.6250 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, doble blindaje, con anillo a presión
Artículo MI #02857691
No. Fabricante 77R24-NR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    77R24-NR DC44 GRASA
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R24-NR tiene 1.5000 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 2.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.5625 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    77R24-NR
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590057382

Descripción general

Descripción del fabricante
77R24-NR DC44 GRASA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron