Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la roscaM22 x 1.5
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión57.0 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido14500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveRosca macho M22 x 1.5
- Caudal18.49 gpm
- Tipo de conexión de mangueraMétrica masculina
- Industria/AplicaciónAgricultura
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.06763 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado22 mm
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo3625 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi